カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(436)
  • YAGEO(139)
  • MURATA(村田製作所)(137)
  • ニッサン(110)
  • TAKEGAWA(武川)(57)
  • PROST's(55)
  • 京セラ(37)
  • 黒田精工(36)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(35)
  • KOA(27)
  • OSRAM(26)
  • KEMET(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • エスコ(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • TDK(17)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0004」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BL SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BLSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Link表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CCF4N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CCF4N)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
79,980税込87,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CC - エアハイドロユニット(CC100) SMCCC - エアハイドロユニット(CC100)SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアハイドロユニット CC100 SMCエアハイドロユニット CC100SMC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CC160 SMCエアハイドロユニット CC160SMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CC - エアハイドロユニット(CC160) SMCCC - エアハイドロユニット(CC160)SMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
VV3CC SMCVV3CCSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
VV2CC SMCVV2CCSMC
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
VV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1) SMCVV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
流路数(3) 3ポートバルブ継手口径(C4) o4ワンタッチ管継手 (帯電防止タイプ)
VV_CC1 - マニホールドベース / 標準品 SMCVV_CC1 - マニホールドベース / 標準品SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV2CC1) SMCV Series(VV2CC1)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
流路数(2) 2ポートバルブ
CC - エアハイドロユニット SMCCC - エアハイドロユニットSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
CC - エアハイドロユニット(CC63) SMCCC - エアハイドロユニット(CC63)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11S6V4) SMCS Series(SS5Y5-11S6V4)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S6V4) SMCS Series(SS5Y5-10S6V4)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S6V43) SMCS Series(SS5Y5-10S6V43)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6V41) SMCS Series(SS5Y5-10S6V41)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10S6V42) SMCS Series(SS5Y5-10S6V42)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷