カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAGEO(239)
- KEMET(141)
- MURATA(村田製作所)(113)
- パール金属(90)
- KYOCERA AVX(59)
- 京セラ(49)
- TDK(46)
- omron(オムロン)(42)
- WURTH ELEKTRONIK(42)
- MICROCHIP(34)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- レイ・アウト(22)
- エスコ(18)
- 萩原(17)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- S&K(三興製作所)(11)
- エスアンドエスサイクル(11)
- SIEMENS(10)
- ブランドをもっと見る
「cc16」の検索結果

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-100Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
S Series(SS5Y5-12SVBN)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-12SVB)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y3-12SVBN)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-12SVB)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン