カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)

「2416s」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Aローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
4,437税込4,881
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用 カーメックス超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用カーメックス
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
刃数3
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
インシユレ-タ-,フユ-エルタンク 1 1S3-2416F-00 YAMAHA(ヤマハ)インシユレ-タ-,フユ-エルタンク 1 1S3-2416F-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
エンブレム 35S-2416B-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 35S-2416B-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 5S7-2416C-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 5S7-2416C-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
エンブレム B4S-2416B-09 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム B4S-2416B-09YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
エンブレム 3D 5S7-2416C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 5S7-2416C-10YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
エンブレム B4S-2416B-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム B4S-2416B-00YAMAHA(ヤマハ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
TTP・TTPH形形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTP・TTPH形形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)43軸穴種別軸穴加工タイプ列数2
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
TPS形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPS形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)15.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTT形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)43軸穴種別軸穴加工タイプ列数1形式一体型スプロケット
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-15シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
歯幅(T)(mm)32寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3
TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTUP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷から32日以内出荷
寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTT形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷から32日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3
TPUN形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUN形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュテグテックジャパン
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12Dテグテックジャパン
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8Dテグテックジャパン
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 5Dテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3Dテグテックジャパン
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
(32416)ボルト,スクエア ホンダ(32416)ボルト,スクエアホンダ
149税込164
1個
4日以内出荷
every U. 軽量フライパン ランテル・メディエールevery U. 軽量フライパンランテル・メディエール
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
『every U. 軽量フライパン 注ぎ口付き』は、軽くて片手で持ちやすい、超軽量フライパンです。余計な材料を一切使用せず、ガス火専用にする事で、より軽量にしました。マーブルダイヤモンドコーティング加工でこびりつきにくく、優れた耐久性を持つコーティングで長く使えます。深型形状で汁物でも調理可能です。両側注ぎ口付きでどちらからでもラクにお皿に料理を盛り付けることが出来ます。フッ素加工で汚れもスッキリおとせます。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。
用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。グレージュ機能その他:軽量・耐傷性・ノンスティック・ガスコンロ対応
【カラバリ豊富なコインケース】Rename マルチ コンパクト ポーチ コインケース リップケース トップハウス【カラバリ豊富なコインケース】Rename マルチ コンパクト ポーチ コインケース リップケーストップハウス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
[型番:RPG24016]手のひらサイズのマルチポーチ。小さいのに見た目以上に大容量!バッグの中で迷子になりがちなリップやアクセサリーなどを収納するのにもピッタリです。サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグやスマホショルダーなどに付けれます。またカラビナ部分に鍵などを取り付けることもできるので、キーリングとしてもご使用いただけます。がばっと大きく開くので中身の確認もしやすく、取り出しもスムーズです。上質なフェイクレザー仕様で高級感シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
【修理】切断機 (マキタ) 修理【修理】切断機 (マキタ)修理
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら