カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ハリケーン(201)
  • YAGEO(151)
  • MURATA(村田製作所)(115)
  • KEMET(100)
  • オリエンタルモーター(60)
  • ニッサン(45)
  • KYOCERA AVX(35)
  • TDK(31)
  • Thermo Fisher Scientific(22)
  • 三菱電機エンジニアリング(20)
  • BULGIN(19)
  • KTM(16)
  • VISHAY(15)
  • エレコム(14)
  • CKD(14)
  • エムアイケミカル(13)
  • BOURNS(12)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc20」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REC - サインシリンダ SMCREC - サインシリンダSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動
サインシリンダ RECC2 SMCサインシリンダ RECC2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
作動方式複動
REC - サインシリンダ(RECC20) SMCREC - サインシリンダ(RECC20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-1~) SMCサインシリンダ (RECC20-1~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ RECシリーズ RECC20 SMCサインシリンダ RECシリーズ RECC20SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-2~) SMCサインシリンダ (RECC20-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-3~) SMCサインシリンダ (RECC20-3~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-6~) SMCサインシリンダ (RECC20-6~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-5~) SMCサインシリンダ (RECC20-5~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-4~) SMCサインシリンダ (RECC20-4~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サインシリンダ (RECC20-700~) SMCサインシリンダ (RECC20-700~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-20Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-20ZSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)SMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~)SMC
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-600~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-600~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC160-~)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
I Series(ITV2030-CC2) SMCI Series(ITV2030-CC2)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2050-CC2N) SMCI Series(ITV2050-CC2N)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2050-CC2S) SMCI Series(ITV2050-CC2S)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ接続口径1/4ねじの種類Rc電源電圧(V)DC24入力信号CC-Linkモニター出力スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)0.9ケーブルコネクタストレート型3m
I Series(ITV2030-CC2S) SMCI Series(ITV2030-CC2S)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2030-CC2L) SMCI Series(ITV2030-CC2L)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
I Series(ITV2030-CC2N) SMCI Series(ITV2030-CC2N)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CC2L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-CC2LSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2BN)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2CN)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2CN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2CN)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)SMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~)SMC
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-300~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-300~)SMC
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)SMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)SMC
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMCモジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
CM Series(CM2RA20) SMCCM Series(CM2RA20)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-130Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-130Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)130
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-120Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-120Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120