カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱電機(6)
  • 富士電機(3)
  • セルスター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
  • ユーアールディ(1)
  • テンパール工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd32f-41」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-215-H7BAL~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-215-H7BAL~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)215作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7BA
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-325Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-325Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
エアシリンダカテゴリ