カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cda2f40-30z」の検索結果

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-30Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-30Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-60+30Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)60ストロークB(mm)30
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-30+5Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)30ストロークB(mm)5
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F40-30+25Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)30ストロークB(mm)25
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-300Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-300Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-30Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-30KZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-330Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40