曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-330Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-330Z) - SMC
ストローク(mm)
330
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32773274CDA2F40-330Z-XC4
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773283CDA2F40-330Z-A93S
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773292CDA2F40-330Z-M9BWLS
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773308CDA2F40-330Z-A93
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773317CDA2F40-330Z-M9BW
23,380
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773326CDA2F40-330Z-M9BL
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773335CDA2F40-330Z-W-M9BW
25,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32773344CDA2F40-330Z-A54Z3
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする