カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SKC(環境測定)(29)
- CKD(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- 坂詰製作所(6)
- ホンダ(4)
- 未来工業(4)
- Vesrah(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ネグロス電工(3)
- 三菱電機(3)
- LiTime(3)
- エレコム(2)
- 富士電機(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- アイメックス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- M5Stack(2)
- ブランドをもっと見る
「cdc-1」の検索結果
特価

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-155DC-A93L~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)155ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-165DC-M9NW-XB10
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)165ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付