カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdg1ba25」の検索結果
特価

CD Series(CDG1BA25-90+8Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)90ストロークB(mm)8
CD Series(CDG1BA25-80+70Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)80ストロークB(mm)70
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-64Z
SMC¥7,398税込¥8,1381個30日以内出荷ストローク(mm)64クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-54Z
SMC¥7,398税込¥8,1381個30日以内出荷ストローク(mm)54クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-33Z
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ストローク(mm)33クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-28Z
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ストローク(mm)28クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-124Z
SMC¥7,698税込¥8,4681個30日以内出荷ストローク(mm)124クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-173Z
SMC¥8,598税込¥9,4581個30日以内出荷ストローク(mm)173クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-114Z
SMC¥7,698税込¥8,4681個30日以内出荷ストローク(mm)114クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-41Z
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ストローク(mm)41クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-32Z
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ストローク(mm)32クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-26Z
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ストローク(mm)26クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-168Z
SMC¥8,598税込¥9,4581個30日以内出荷ストローク(mm)168クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-119Z
SMC¥7,698税込¥8,4681個30日以内出荷ストローク(mm)119クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-220JZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)220クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-175JZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)175クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-100KZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-90Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-45Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)45クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-235Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)235クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-110Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-230Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)230クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-165Z
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-30BZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-90Z
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個30日以内出荷仕様(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付ストローク(mm)90クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-85Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-160Z
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-200BZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-80Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-135Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25