SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-168Z
ストローク(mm)
168
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22775604
CDG1BA25-168Z
CADデータダウンロード
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22775613
CDG1BA25-168Z-A93
CADデータダウンロード
¥
13,420
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください