カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdg1ba32 50z」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-50Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-50Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDG1BA32-50+50Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-50Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDG1BA32-50+22Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)22
CD Series(CDG1BA32-50+150Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BA32-50+125Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BA32-50+300Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)300
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-50Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-450Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-500Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-250Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-500Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-150Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-150Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-250Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-150Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDG1BN32-50+50Z)
SMC¥12,880~税込¥14,168~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-150KZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷仕様オートスイッチ:耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、耐水性向上シリンダ:パッキンNBR(ニトリルゴム)取付支持形式基本形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様材質ステンレス鋼(ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-50JZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32