カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cdg1bn20-50」の検索結果

CD Series(CDG1BN20-50+20Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1BN20-50+30Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BN20-50+40Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)40
CD Series(CDG1BN20-50+100Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
CD Series(CDG1BN20-50+50Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-50BZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-50FZ)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-50AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-50Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-50FZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-050~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CD Series(CDG1BN20-30+50Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN20-100+50Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN20-20+50Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN20-150+50Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN50-20+130Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)130
CD Series(CDG1BN50-20+10Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)10
CD Series(CDG1BN50-20+65Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)65
CD Series(CDG1BN50-20+40Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-20Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-20Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1BN50-80+20Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)80ストロークB(mm)20
CD Series(CDG1BN50-130+20Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)130ストロークB(mm)20
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥4,898税込¥5,3881個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応