曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-50FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-50FZ) - SMC
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33282323CDG1BN20-50FZ-M9NSM9N
8,360
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
33282332CDG1BN20-50FZ-M9NM9N
11,720
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33282348CDG1BN20-50FZ-M9BWM9BW
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33282366CDG1BN20-50FZ-M9BWMM9BW
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33282314CDG1BN20-50FZ(-) オートスイッチなし
5,340
取扱い終了
返品不可
33282357CDG1BN20-50FZ-M9BLM9B
12,160
取扱い終了
返品不可
33282375CDG1BN20-50FZ-M9NLM9N
12,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする