カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdg1bn20-75z」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-75Z)SMC
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-75ZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}SMC
7,198税込7,918
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}SMC
8,198税込9,018
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
10 Series(10-CDG1) SMC10 Series(10-CDG1)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN20SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG1BN20-7 SMC耐水性向上シリンダ CDG1BN20-7SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CD Series(CDG1BN20-75+65Z) SMCCD Series(CDG1BN20-75+65Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)65
CD Series(CDG1BN20-75+60Z) SMCCD Series(CDG1BN20-75+60Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)60
CD Series(CDG1BN20-125+75Z) SMCCD Series(CDG1BN20-125+75Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)125ストロークB(mm)75
CD Series(CDG1BN20-75+75Z) SMCCD Series(CDG1BN20-75+75Z)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-75FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-75FZ)SMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
20 Series(20-CDG1) SMC20 Series(20-CDG1)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-75TZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-75TZ)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動引込みストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-75SZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN20-75SZ)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動押出しストローク(mm)75リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
8,998税込9,898
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
9,398税込10,338
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CD Series(CDG1BN20M) SMCCD Series(CDG1BN20M)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20MSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-75Z)SMC
6,498税込7,148
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ