カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdg1bn40-150」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1BN40-150+100Z) SMCCD Series(CDG1BN40-150+100Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)100
CD Series(CDG1BN40-150AZ) SMCCD Series(CDG1BN40-150AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1BN40-150+150Z) SMCCD Series(CDG1BN40-150+150Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN40-150+10Z) SMCCD Series(CDG1BN40-150+10Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150KZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150FZ)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150JZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150ZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150AZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150Z)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-1500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-1500Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1500クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
10 Series(10-CDG1) SMC10 Series(10-CDG1)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN40 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN40SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN40-245+150Z) SMCCD Series(CDG1BN40-245+150Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)245ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN40-20+150Z) SMCCD Series(CDG1BN40-20+150Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN50-40+150Z) SMCCD Series(CDG1BN50-40+150Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-}SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-}SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-}SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-}SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-1150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-1150ZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40F SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40FSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN40R) SMCCD Series(CDG1BN40R)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN40V) SMCCD Series(CDG1BN40V)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ