カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdj2b16-45」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45-~)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45S~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45S~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式単動押出し取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-45A~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45RZSMC
5,588税込6,147
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45RZ)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45AZSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45ZSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45TZ)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SZ)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45
CD Series(CDJ2B16-45+45Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+45Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)45
CD Series(CDJ2B16-45+5Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+5Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)45ストロークB(mm)5
CD Series(CDJ2B16-45+35Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+35Z)SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)35
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45ARZ)SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDJ2B16-45+30Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+30Z)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)45ストロークB(mm)30
CD Series(CDJ2B16-45+75Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+75Z)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)75
CD Series(CDJ2B16-45+60Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+60Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)60
CD Series(CDJ2B16-45+125Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+125Z)SMC
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)125
CD Series(CDJ2B16-45+10Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+10Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)45ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2B16-45+15Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+15Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)45ストロークB(mm)15
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45ARZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45ARZSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B16SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B16 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B16SMC
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
CD Series(CDJ2B16-5+45Z) SMCCD Series(CDJ2B16-5+45Z)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)5ストロークB(mm)45
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CD Series(CDJ2B16-15+45Z) SMCCD Series(CDJ2B16-15+45Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)45
CD Series(CDJ2B16-55+45Z) SMCCD Series(CDJ2B16-55+45Z)SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)55ストロークB(mm)45
CD Series(CDJ2B16-30+45Z) SMCCD Series(CDJ2B16-30+45Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)45
CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷