カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,744)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(857)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-09n」の検索結果

関連キーワード
2,744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ無し
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-75 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-75SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-75AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-25Z)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
10,593税込11,652特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125Z)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CD Series(CDM2WB32) SMCCD Series(CDM2WB32)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-75AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDM2G40) SMCCD Series(CDM2G40)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YB20)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-125Z) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-125Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-50Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-50Z)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-150Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-150Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-250Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-250Z)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-200AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-200AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200AZ)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-200AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CD Series(CDM2G20) SMCCD Series(CDM2G20)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-200Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ