カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RS PRO(10)
- RIKEN(理研機器)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cdm-5m」の検索結果

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-250Z)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-450Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-125Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50Z)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-250Z)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-100AFZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-400Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-250Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-15Z
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-250Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-210Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-400AJZ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個17日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-175Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-250Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-5Z
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷ストローク(mm)5形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-400Z
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25R
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB40
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-11~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-20~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CD Series(CDM2RA20-5+145Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)5ストロークB(mm)145
CD Series(CDM2RA25-30+5Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)30ストロークB(mm)5
CD Series(CDM2RA20-30+5Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)5
CD Series(CDM2RA20-20+5Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)5
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3