エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-20~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- 軸方向フート形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 取付金具
- 軸方向フート形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16276854 | CDM2L40-200A-H7BLS | 35218426 | CDM2L40-200AZ-M9BLS | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16277064 | CDM2L40-200AJ-B54S | 35218313 | CDM2L40-200AJZ-B54S | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200AJZ) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16277107 | CDM2L40-200AJ-C73L | 35218322 | CDM2L40-200AJZ-A93L | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200AJZ) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16277247 | CDM2L40-200AK | 49295067 | CDM2L40-200AKZ | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16277536 | CDM2L40-200J-C73S | 35218715 | CDM2L40-200JZ-A93S | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200JZ) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16277615 | CDM2L40-200J-H7BAL | 35218742 | CDM2L40-200JZ-M9BAL | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200JZ) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16278053 | CDM2L40-205 | 35219363 | CDM2L40-205Z | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-205Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16278087 | CDM2L40-205A-C73L | 35219354 | CDM2L40-205AZ-A93L | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-205AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




















