カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • DAIKO(大光電機)(121)
  • ODELIC(オーデリック)(31)
  • ENDO(遠藤照明)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • サンワサプライ(4)
  • フィリップス(2)
  • アズワン(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • イトーキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-t」の検索結果

236件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDM2T25) SMC

    CD Series(CDM2T25)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CD Series(CDM2T20) SMC

    CD Series(CDM2T20)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CD Series(CDM2T40) SMC

    CD Series(CDM2T40)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDM2T32) SMC

    CD Series(CDM2T32)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T SMC

    エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T20) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T20)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T40) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T40)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T32) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T32)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~)

    SMC
    ¥7,623~税込¥8,385~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T40~)

    SMC
    ¥10,251~税込¥11,276~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~)

    SMC
    ¥6,462~税込¥7,108~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~)

    SMC
    ¥7,281~税込¥8,009~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TF-】

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40TN-】

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25~)

    SMC
    ¥8,811~税込¥9,692~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40~)

    SMC
    ¥9,855~税込¥10,841~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20~)

    SMC
    ¥7,987~税込¥8,786~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~)

    SMC
    ¥7,281~税込¥8,009~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2T20~)

    SMC
    ¥7,722~税込¥8,494~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2T40~)

    SMC
    ¥11,340~税込¥12,474~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32~)

    SMC
    ¥6,984~税込¥7,682~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2T20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2T20~)

    SMC
    ¥7,227~税込¥7,950~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形オートスイッチ有無あり
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T40

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T40

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T32

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T25

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T20

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2T32~)

    SMC
    ¥8,811~税込¥9,692~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
lm-tu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm-tu