カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(78)
- DAIKO(大光電機)(43)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- シャープ(5)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- JAPANNEXT(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- シヤチハタ(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 日動電工(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- EIZO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdm2」の検索結果
特価

CM2-Z Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出