カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b20-50z」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50ZSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ無し
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)SMC
6,093税込6,702
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)SMC
5,333税込5,866
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20-】SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷
形状ロッド先端おねじ取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様SUSロッド+先端ナットSUSオートスイッチ有無オートスイッチなし
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
11 Series(11-CDM2) SMC11 Series(11-CDM2)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
CD Series(CDM2B20-50+35Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+35Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)35
CD Series(CDM2B20-50+25Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+25Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2B20-50+200Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+200Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)200
CD Series(CDM2B20-50+150Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+150Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2B20-50+0Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+0Z)SMC
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)0
CD Series(CDM2B20-25+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-25+50Z)SMC
11,980税込13,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-100+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-100+50Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-50+90Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+90Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)90
CD Series(CDM2B20-50+75Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+75Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2B20-50+60Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+60Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)60
CD Series(CDM2B20-50+180Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+180Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)180
CD Series(CDM2B20-50+15Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+15Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)15
CD Series(CDM2B20-50+135Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+135Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)135
CD Series(CDM2B20-50+100Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+100Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B20-30+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-30+50Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B40-20+50Z) SMCCD Series(CDM2B40-20+50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-80+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-80+50Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)80ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-75+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-75+50Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-50+190Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+190Z)SMC
14,980税込16,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)190
CD Series(CDM2B32-20+50Z) SMCCD Series(CDM2B32-20+50Z)SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-50+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+50Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-50+30Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+30Z)SMC
18,980税込20,878
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)30
CD Series(CDM2B20-50+162Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+162Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)162
CD Series(CDM2B20-50+10Z) SMCCD Series(CDM2B20-50+10Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)10
CD Series(CDM2B20-36+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-36+50Z)SMC
12,980税込14,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)36ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-250+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-250+50Z)SMC
16,980税込18,678
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)250ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-180+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-180+50Z)SMC
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)180ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2B20-125+50Z) SMCCD Series(CDM2B20-125+50Z)SMC
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)125ストロークB(mm)50
関連キーワード
cdm2b20-200特集