カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b25-125」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125Z)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125AZ)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125AKZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125AKZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125AJZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-125AJZ)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125FZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125FZ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDM2B25-125+100Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-125+100Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)125ストロークB(mm)100
  • CD Series(CDM2B25-125+60Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-125+60Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)60
  • CD Series(CDM2B25-125+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-125+125Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)125ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B25-125+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-125+25Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)25
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125Z

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-125AZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~)

    SMC
    6,237税込6,861
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~)

    SMC
    7,776税込8,554
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CM2-Zシリーズ SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 21-CM2-Zシリーズ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B25 SMC

    エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B25

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2B25 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2B25

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25~)

    SMC
    6,615税込7,277
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B25-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
  • CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • 20 Series(20-CDM2) SMC

    20 Series(20-CDM2)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    18日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-125~)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CD Series(CDM2B25-40+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-40+125Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B25-50+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-50+125Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B25-100+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-100+125Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B20-25+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B20-25+125Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B25-75+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-75+125Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
  • CD Series(CDM2B25-110+125Z) SMC

    CD Series(CDM2B25-110+125Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)110ストロークB(mm)125
  • CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 11 Series(11-CDM2) SMC

    11 Series(11-CDM2)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    25日以内出荷
  • CD Series(CDM2B40-125+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B40-125+25Z)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B32-125+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B32-125+25Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)125ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDM2B20-125+25Z) SMC

    CD Series(CDM2B20-125+25Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)125ストロークB(mm)25
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~)

    SMC
    8,766税込9,643
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動受け金具なし
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~)

    SMC
    11,142税込12,256
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~) SMC

    エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~)

    SMC
    14,805税込16,286
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
  • CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMC

    CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)

    SMC
    10,746税込11,821
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
  • CD Series(CDM2HB25) SMC

    CD Series(CDM2HB25)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ