曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37012529CDM2B25-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012538CDM2B25-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012547CDM2B25-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012556CDM2B25-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012565CDM2B25-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012581CDM2B25-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012590CDM2B25-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012599CDM2B25-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012608CDM2B25-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012617CDM2B25-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012626CDM2B25-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012635CDM2B25-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012651CDM2B25-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012660CDM2B25-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012669CDM2B25-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012678CDM2B25-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012687CDM2B25-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012696CDM2B25-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012705CDM2B25-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012721CDM2B25-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012730CDM2B25-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012739CDM2B25-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012748CDM2B25-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012757CDM2B25-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012766CDM2B25-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012775CDM2B25-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012791CDM2B25-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012800CDM2B25-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012809CDM2B25-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012818CDM2B25-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012827CDM2B25-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012836CDM2B25-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012845CDM2B25-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012861CDM2B25-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,390
¥14,751
¥16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012870CDM2B25-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012879CDM2B25-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012888CDM2B25-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012897CDM2B25-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012906CDM2B25-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,390
¥14,751
¥16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012915CDM2B25-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012931CDM2B25-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012940CDM2B25-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012949CDM2B25-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012958CDM2B25-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012967CDM2B25-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012976CDM2B25-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
37012985CDM2B25-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37013001CDM2B25-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
18日以内出荷
返品不可
37013010CDM2B25-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
37013019CDM2B25-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする