カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(197)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2b40-100」の検索結果

367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100AZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100JZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100JZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100KZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100KZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AKZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AKZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AFZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AFZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100FZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100FZ)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AJZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-100AJZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100AJZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100AJZSMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-100FZSMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-100TFZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-100TFZ)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-100TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-100TZ)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDM2B40-100+150Z) SMCCD Series(CDM2B40-100+150Z)SMC
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2B40-100+200Z) SMCCD Series(CDM2B40-100+200Z)SMC
24,980税込27,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)200
CD Series(CDM2B40-100+25Z) SMCCD Series(CDM2B40-100+25Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2B40-100+100AZ) SMCCD Series(CDM2B40-100+100AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B40-100+100Z) SMCCD Series(CDM2B40-100+100Z)SMC
21,980税込24,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2B40-100+150FZ) SMCCD Series(CDM2B40-100+150FZ)SMC
36,980税込40,678
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)150
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)SMC(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1000Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1000Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2B40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1000AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1000AZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1000AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1000AZ)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2B40~)SMC
9,360税込10,296
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1000Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1000ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)SMC
10,845税込11,930
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2B40 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2B40SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~)SMC
10,053税込11,058
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B40-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B40 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2B40SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1000FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-1000FZSMC
20,980税込23,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用温度範囲(℃)-10~60(凍結不可)クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05磁石内蔵有無ありポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類ありシリンダ追記号じゃばらなし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-100~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ