カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdq2b12-30dz」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-30DZ-~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-30DZ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-30DZ)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B12-30
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-30+5DZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-30DZ-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L12
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA12)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-12
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵