薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-30DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-30DZ - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861296CDQ2B12-30DZ-A93Z-
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861305CDQ2B12-30DZ-L-M9BWM標準ストローク
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861314CDQ2B12-30DZ-L-M9BWVL標準ストローク
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861323CDQ2B12-30DZ-L-M9NW3-
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861339CDQ2B12-30DZ-L-M9PL標準ストローク
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861348CDQ2B12-30DZ-M9BWSAPC-
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861357CDQ2B12-30DZ-M9NA-
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする