カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdq2b20-15dcz」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DCZ-~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DCZ

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DCZ)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-15 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-15

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-45+15DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-45+15DCZ)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B50-20+15DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B50-20+15DCZ)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-50+15DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-50+15DCZ)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-15+35DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-15+35DCZ)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)35ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B20-15+50DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B20-15+50DCZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッションスイッチオートスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+15DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+15DCZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-20+15DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-20+15DCZ)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-15+20DCZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-15+20DCZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+20DCZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-15+20DCZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 20 Series(20-CDQ2B) SMC

    20 Series(20-CDQ2B)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 20-CDQ2B2 SMC

    20-CDQ2B2

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCZ~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~DCZ~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 20-CDQ2B3 SMC

    20-CDQ2B3

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-15 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-15

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-20

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-20

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-20

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-10

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-20

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B20-20

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 20-CDQ2B4 SMC

    20-CDQ2B4

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2B32 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2B32

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 20-CDQ2B1 SMC

    20-CDQ2B1

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 20-CDQ2B6 SMC

    20-CDQ2B6

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 20-CDQ2A3 SMC

    20-CDQ2A3

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2B100 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2B100

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ