CD Series(CDQ2B20-45+15DCZ)

CD Series(CDQ2B20-45+15DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35853782CDQ2B20-45+15DCZ-X636
45,600
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35853798CDQ2B20-45+15DCZ-M9BWL-X636
52,420
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする