カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdq2b50-25 50d」の検索結果

CD Series(CDQ2B50-25+50DZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+50DMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-25DZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-25DCZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+40DCZ)
SMC¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+80DZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)80ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CD Series(CDQ2B50-25+100DCZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)100ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+10DCMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+30DZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+70DCMZ)
SMC¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)70作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-25+40DCMZ)
SMC¥80,980税込¥89,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-25DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+20DCMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+10DMZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+0DCZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+0DCMZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+20DCZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-50DMZ-~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-50DC~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-50DCZ-~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-50DZ-~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-50DCMZ-~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DMZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DCMZ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DCZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-50DMZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-50DZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-50DCMZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-50DCZ)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-50DFCZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-50DFZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-50+50DZ)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-25+50DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B80-25+50DMZ)
SMC¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CD Series(CDQ2B40-25+50DCMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B100-25+50DCZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DFMZ
SMC¥7,798税込¥8,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DFCZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2B32-25+50DMZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵