曜日別特売

CD Series(CDQ2B25-50+50DZ)

CD Series(CDQ2B25-50+50DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35876645CDQ2B25-50+50DZ-M9BAL-XC10
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876654CDQ2B25-50+50DZ-M9BAL4-XC10
¥37,950
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876663CDQ2B25-50+50DZ-X636
¥46,810
¥42,980
¥47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35876672CDQ2B25-50+50DZ-A93L4-X636
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする