カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdqa 2 a 20」の検索結果
特価

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA20
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA32
SMC¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25
J Series(JCDQA80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
J Series(JCDQA32)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
J Series(JCDQA25)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA50TF
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
J Series(JCDQA50TN)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT