曜日別特売

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA40

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA40 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ追記号
リード線(m)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21143019JCDQA40-10-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付10
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143028JCDQA40-10-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付10
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
21143037JCDQA40-10-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付10
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月上旬
21143046JCDQA40-15-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143055JCDQA40-15-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143064JCDQA40-15-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143073JCDQA40-15-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143089JCDQA40-15-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付15
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143098JCDQA40-20-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付20
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143107JCDQA40-20-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付20
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143116JCDQA40-20-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付20
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143125JCDQA40-20-M9BWVZ(Z) 5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付20
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143134JCDQA40-20-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付20
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143143JCDQA40-25-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143159JCDQA40-25-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付25
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143168JCDQA40-25-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付25
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143177JCDQA40-25-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付25
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143186JCDQA40-25-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付25
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143195JCDQA40-25-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付25
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143204JCDQA40-30-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143213JCDQA40-30-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143229JCDQA40-30-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付30
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143238JCDQA40-30-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付30
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143247JCDQA40-35-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付35
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143256JCDQA40-35-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付35
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143265JCDQA40-35-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付35
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143274JCDQA40-40-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付40
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143283JCDQA40-40-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付40
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143299JCDQA40-40-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付40
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143308JCDQA40-40-M9BWVMS(M) 1M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付40
¥16,720
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143317JCDQA40-45-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付45
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21143326JCDQA40-5-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付5
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143335JCDQA40-50-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143344JCDQA40-50-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143353JCDQA40-50-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143369JCDQA40-50-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付50
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143378JCDQA40-50-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付50
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143387JCDQA40-50-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付50
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143396JCDQA40-50-M9BWVL(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付50
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143405JCDQA40-50-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付50
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143414JCDQA40-50-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付50
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21143423JCDQA40-50-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付50
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする