カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdu20-10d」の検索結果

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-10D
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダ CDU20
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-20D
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から16日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-100D
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU10
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵