カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(7)
- SIEMENS(6)
- 日東工業(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- Wieland(1)
- IDEM(1)
「ce-230v」の検索結果

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)6
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)8
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC230(50Hz)
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用バイパス配管セット
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。品番HRS-BP001
サーモチラー用ドレンパンセット
SMC¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から3日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。仕様漏水センサ付
冷凍式サーモチラー HRS05
SMC¥639,800~税込¥703,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02
SMC¥469,800~税込¥516,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥209,800~税込¥230,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
サーモチラー用電源ケーブル
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から11日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用耐震ブラケット
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から15日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。