カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(26)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • マリンテック(6)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • ABB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce1-r10」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ものさしくん (CE1-R~) SMCものさしくん (CE1-R~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10KSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10K SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LERH10KSMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10JSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ