カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- メディアカバーマーケット(31)
- イスカル(30)
- IKO(日本トムソン)(25)
- エスコ(22)
- タンガロイ(20)
- ジーエルサイエンス(20)
- THK(17)
- Nikon(ニコン)(16)
- KITACO(15)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- 三木プーリ(10)
- omron(オムロン)(9)
- 岩崎電気(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- 日本紐釦貿易(8)
- 東海キャスター(7)
- ベッセル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cf-12」の検索結果
特価

イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF
SMC¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF125TF)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)70タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-75CF
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmストローク(mm)75アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-100CF
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSCF125)
SMC¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CF
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)20アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12CF
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CF)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ブローガン
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
エアスライドテーブル (MXQ12-40C~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ12-75C~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-20C~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
エアスライドテーブル (MXQ12-100C~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-20C~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エアスライドテーブル (MXQ12-50C~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-10C~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ12-10C~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-50C~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-30C~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12L-100C~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ12-2
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-3
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-100
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ12L-50C~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50