カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- メカニカル部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(175)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 呉竹(31)
- KITZ(キッツ)(23)
- 三木プーリ(22)
- IKO(日本トムソン)(18)
- タンガロイ(17)
- THK(16)
- イスカル(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ケナメタル(10)
- エスコ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- Nikon(ニコン)(6)
- ワルター(6)
- WEIDMULLER(6)
- オグラ(5)
- ブランドをもっと見る
「cf-16」の検索結果
特価

イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSCF160)
SMC¥209,800~税込¥230,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSCF160
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1CF160)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1CF160)
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷ストローク(mm)230クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CF160
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-125CF)
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CF)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF)
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CF
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)100アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16CF
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16CF
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CF
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)100アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
真空パッド (ZPT16C~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エアスライドテーブル (MXQ16-30C~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ16-10C~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空パッド (ZPR16C~)
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
エアスライドテーブル (MXQ16-75C~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-100C~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-40C~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-50C~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ16-125C~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-20C~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ1
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
エアスライドテーブル MXQ16-4
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動