カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(803)
  • ParkerTAIYO(163)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • INAX(LIXIL)(35)
  • KOA(34)
  • エスコ(32)
  • イスカル(28)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • ニッサン(22)
  • オーエッチ工業(21)
  • タンガロイ(19)
  • CKD(16)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • THK(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オーツカ光学(8)
  • フジキン(8)
  • サンケイ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22CSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
VVX21 SMCVVX21SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ハイパワーシリンダ (RHC-~) SMCハイパワーシリンダ (RHC-~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
VVX22 SMCVVX22SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550) SMCAMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH550)SMC
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214C)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ボディサイズ550C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ550C
ミストセパレータ AMシリーズ AM550C SMCミストセパレータ AMシリーズ AM550CSMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF100 SMCハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCF100SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ハイパワーシリンダ RHCF1 SMCハイパワーシリンダ RHCF1SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCF100-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF100-~)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF100) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCF100)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
比例制御弁 JSP Series ベース配管型 SMC比例制御弁 JSP Series ベース配管型SMC
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
AMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF550) SMCAMF - オーダリムーバルフィルタ(AMF550)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ550C
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷