カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(580)
- オカムラ(岡村製作所)(447)
- KITZ(キッツ)(129)
- INAX(LIXIL)(41)
- TOTO(36)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- イスカル(33)
- エスコ(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- RS PRO(26)
- メディアカバーマーケット(24)
- 三木プーリ(21)
- タンガロイ(18)
- 岩崎電気(15)
- IKO(日本トムソン)(15)
- CKD(14)
- SIEMENS(14)
- サンケイ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「cf8」の検索結果

エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
エアスライドテーブル (MXJ6-5~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-1~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ6
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
エアスライドテーブル (MXJ8-20~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ8
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力38
エアスライドテーブル (MXJ8-5~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
エアスライドテーブル MXJ8
SMC¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20C~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
エアスライドテーブル MXJ6L
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ6
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵