カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg1bn25」の検索結果

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TF)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN25 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1BN25SMC
1個
取扱い終了
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-}SMC
6,798税込7,478
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG Series(CG1BN25F) SMCCG Series(CG1BN25F)SMC
6,698税込7,368
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN25M) SMCCG Series(CG1BN25M)SMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TFSMC
1個
取扱い終了
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TN) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN25TN)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25TNSMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN25MSMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-ZシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-CG1BN~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-CG1BN~)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,898税込5,388
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-25~)SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-17~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-17~)SMC
1個
取扱い終了
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-5~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-5~)SMC
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-10~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-10~)SMC
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~)SMC
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-3~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-3~)SMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20~)SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-16~)SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-15~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-15~)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
55 Series(55-CG1) SMC55 Series(55-CG1)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-12~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-12~)SMC
1個
取扱い終了
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
20 Series(20-CG1) SMC20 Series(20-CG1)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-25~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-25~)SMC
1個
取扱い終了
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
10 Series(10-CG1) SMC10 Series(10-CG1)SMC
7,398税込8,138
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ