カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cg1bn50-50」の検索結果
特価

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN50□□-}
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-50AZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-50BZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-50Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-50Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-50FZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-500Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-550Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50