CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-50FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-50FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355202CDG1BN50-50FZ-M9BLSM9B
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33355193CDG1BN50-50FZ(-) オートスイッチなし
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
33355218CDG1BN50-50FZ-M9BWM9BW
20,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
33355227CDG1BN50-50FZ-M9BLM9B
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33355193CDG1BN50-50FZ36398905MKG50-50LNZ-M9BWVLCDG1BN50-50FZ ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36398905ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC1個
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33355218CDG1BN50-50FZ-M9BW36399492MKG50-50RZ-A73CCDG1BN50-50FZ-M9BW ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399492ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33355227CDG1BN50-50FZ-M9BL36399623MKG50-50RZ-A93VCDG1BN50-50FZ-M9BL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399623ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)SMC1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする