カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「cg1bn50」の検索結果

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN50□□-}
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CG Series(CG1BN50TN)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CG Series(CG1BN50TF)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN50M
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個30日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN50-2~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)50
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-60Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-160Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-050~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付ストローク(mm)50取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-800FZ
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)800クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-75Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-75FZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-70Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)70クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-64Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)64クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-60KZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)60クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-300Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-30Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-275Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-195Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)195クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-17Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)17クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-156Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)156クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-151Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)151クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-150AZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-140Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)140クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付