標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-70Z
- ストローク(mm)
- 70
- クッション
- (N) ラバークッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 磁石内蔵有無
- (D) 内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22806849 | CDG1BN50-70Z-B54L | 36404225 | MUB25-150DMZ | ![]() | プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~) | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















