カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アルインコ(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • ウッドワン(7)
  • kuuki(7)
  • 三菱電機(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • CKD(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • カインドウェア(4)
  • StarTech.com(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • i-PRO(4)
  • エレコム(3)
  • ナイキ(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • ウェッジ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-1b」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
6,298税込6,928
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
AW Series(AW20-02C) SMCAW Series(AW20-02C)SMC
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能SMC
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)