カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(12)
- Lattice Semiconductor(9)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- ケナメタル(5)
- KITACO(5)
- TRUSCO(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- 塚本無線(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- マルツエレック(4)
- omron(オムロン)(3)
- ヤマダコーポレーション(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ちどり産業(3)
- ケーピーエス工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- トライ・カンパニー(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「ch400」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH80)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2CH~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH100
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FB~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(G) 鉄:14MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFY~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80B)
SMC¥62,980税込¥69,2781個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80B
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HTC~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GTC~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EB~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB63B)
SMC¥44,980税込¥49,4781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B)
SMC¥98,980税込¥108,8781個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GT
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FB
SMC¥73,980税込¥81,3781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB50B)
SMC¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2CH80)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FF
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA100~)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB40B
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFC63B
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA32B-~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EL~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA40~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40