カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(479)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ナブテスコサービス(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- omron(オムロン)(2)
- TRW(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーセル(1)
- シャープ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「cj2f」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~)
SMC¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F16
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2F10
SMC¥2,098~税込¥2,308~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F16
SMC¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)6ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F10
SMC¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)37ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z Series
SMC¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷適合シリンダストローク2:シリンダストローク2なし、デュアルストロークマーク:デュアルストロークマークなしストローク(mm)75取付支持形式ロッド側フランジ形スイッチオートスイッチなしヘッドカバーのポート位置軸方向チューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号ラバークッション
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-2~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-15-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F10-4~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F10-3~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-7~)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-17~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2F16-13~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
...