カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(255)
- バイク純正部品(107)
- トラック純正部品(33)
- 測定用品(25)
- 空圧工具(22)
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 作業服(15)
- 安全標識(12)
- 電動工具(8)
- オフィス家具(7)
- 農業機械(7)
- バイク部品(6)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 学童・教育用品(2)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(255)
- ホンダ(111)
- 三菱ふそう(34)
- NSK(ナカニシ)(28)
- CKD(21)
- アインツ(21)
- カーシーカシマ(15)
- ミワックス(11)
- ミツビシ(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ナイキ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- スズキ(2)
- パイロット(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- スバル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「chk」の検索結果

コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
近接センサーASS’Y CHK-ESE
アインツ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷CHK-ES用の近接Assyとなります。 (CHK-ES1には取付出来ません) 端末処理はしておりません。トラスコ品番387-8818適合機種CHK-ESセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
近接センサーASS’Y CHK-EMLXE
アインツ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。トラスコ品番387-8819適合機種CHK-EM/EL/EXセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20![CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413930-240918-02.jpg)
CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥54,980税込¥60,4781台当日出荷リモコン付き仕様適用面積目安:~1.5坪その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転質量(kg)4.5色ホワイト出力(W)1215(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5方式遠赤外線外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mmセンサー人感センサー(36時間人を検知しなかった場合、自動停止)ヒーターカーボンヒーター(600W×2本)消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】最大(1200W強風):1215/1215、最小(600W弱風):605/605【涼風】最大:18/22、最小:13/15【待機時】0.8/0.8騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41本体寸法(mm)奥行178外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×525×178送風設定暖房/涼風タイマー切タイマー、3時間自動切タイマー出力切替暖房(強:強風/弱風、弱:強風/弱風)・冷風(強風/弱風)首振りなし暖房の目安~1.5坪待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoオート運転
駐車禁止灯(駐禁灯)
ミツギロン(11件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷から翌々日出荷無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。仕様注水式材質ポリエチレン(PE)色レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000表示内容駐車禁止
火災感知器チェンジャーヘッドのみ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
ケーブルハンガー(高強度タイプ)
未来工業¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌日出荷適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径W3/8・W1/2)許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
クランクヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
1200W セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ
アズワン¥34,500~税込¥37,950~1台当日出荷端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線ケーブル長(m)約1端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
ランナーチャックEM(センサー無)
アインツ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
ランナーチャックES(センサー無)
アインツ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8803材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)21.3取付3-M3高さ(mm)9タイプセンサー無奥行(mm)71.2
ランナーチャックEX(センサー無)超ジュラルミン製爪
アインツ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-6トラスコ品番387-8795材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)54取付3-M6高さ(mm)20タイプセンサー無奥行(mm)147
ランナーチャックES(センサー付)
アインツ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ
HARAX(ハラックス)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。最大積載量(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)370ハンドル高さ(mm)680~790傾斜角度(°)10タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
ランナーチャックEM
アインツ¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。高さ(mm)13奥行(mm)98
ビット交換式ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個欠品中ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
ハンマードリル用ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
ランナーチャックEM(センサー付)
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ランナーチャックES
アインツ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。高さ(mm)9奥行(mm)72
ランナーチャックEL(センサー付)
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8798材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)44.2取付3-M5高さ(mm)16タイプ近接センサー付奥行(mm)115.2
スーパー雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。質量(g)65コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
...











![CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413930-240918-02.jpg)