カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(142)
  • 山田機械工業(20)
  • エスコ(19)
  • 新ダイワ(18)
  • JTC(13)
  • ハリケーン(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • ナブテスコサービス(7)
  • TRUSCO(6)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj6」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ Series(CJ2F6) SMCCJ Series(CJ2F6)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ Series(CJ2E6) SMCCJ Series(CJ2E6)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2M6) SMCCJ Series(CJ2M6)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2/CDJ2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CJ2L6) SMCCJ2/CDJ2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CJ2L6)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L6SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~)SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2L6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2L6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式(S) 単動押出し
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2L6SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2F6SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB6SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF6SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL6SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G6SMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6) SMCCJ2W/CDJ2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WB6)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJP2F6) SMCCJ Series(CJP2F6)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)5
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F6SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E6SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)37クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F6SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-6~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-6~)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G6SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
2,388税込2,627
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2L6SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2F6SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WL6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WL6SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアシリンダカテゴリ